カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(777)
  • 大阪魂(369)
  • RS PRO(88)
  • ユーエイキャスター(61)
  • ニッセイ(37)
  • 山金工業(29)
  • コノエ(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • シンコー(21)
  • Avail(アベイル)(16)
  • TRUSCO(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • ヤマテック(12)
  • サカエ(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • タナカ(9)
  • 姫野精工所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×75」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-23硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12
  • M12x75mm アジャストボルト エスコ

    M12x75mm アジャストボルト

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-121材質ねじサイズM12×75mm
  • M12x75mm アジャスターボルト(耐震用) エスコ

    M12x75mm アジャスターボルト(耐震用)

    エスコ
    8,970税込9,867
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-15
  • M12x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M12x 75mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-17寸法A(mm)75寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
  • M12x 75mm アジャスターボルト エスコ

    M12x 75mm アジャスターボルト

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GY-102
  • M12x 75mm アジャスターボルト エスコ

    M12x 75mm アジャスターボルト

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-102
  • M12x 75mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M12x 75mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-30硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)55寸法GM12×1.75
  • M12x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M12x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-122種別全ねじ
  • M12x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M12x 75mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HK-32長さ(mm)75
  • M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1211頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×75
  • Φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ

    Φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)

    エスコ
    695税込765
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60ねじサイズM12×75
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    890税込979
    1袋(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1袋(5本)
    翌日出荷
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    1,060税込1,166特価
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ

    小形六角ボルト[三価クロメート]

    エスコ
    450税込495
    1本(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ
    5,510税込6,061
    1袋(50本)
    翌日出荷
    材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
  • ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm
  • ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

    エスコ
    5,090税込5,599
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1セット(3本)
    翌日出荷
    。ステンレス鋼にも使用できます。
  • 角型ハンドル(ステンレス製) エスコ

    角型ハンドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
  • 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • 75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • マシンテーブルクランプ エスコ

    マシンテーブルクランプ

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
  • トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコ

    トルクアダプター EA723KTシリーズ

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
    電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
    仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • 1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉 エスコ

    1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉

    エスコ
    40,600税込44,660
    1セット
    翌日出荷
    AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様
    仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    62,200税込68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ

    インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、LEDライト付
    仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    101,600税込111,760
    1台
    翌日出荷
  • ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1本
    翌々日出荷
    仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)