カテゴリ

  • 電気材料(66)
  • 機構部品(50)
  • 電動工具(42)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 物流用品(14)
  • 切削工具(12)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(7,082)
  • 大阪魂(840)
  • SAMTEC(751)
  • RS PRO(660)
  • ParkerTAIYO(334)
  • ダイヤトレンド(284)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(249)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • Puig (プーチ)(223)
  • YAGEO(219)
  • KEMET(213)
  • Festo(202)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(188)
  • Panasonic(パナソニック)(183)
  • Kawasaki(143)
  • サンワサプライ(131)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(129)
  • MURATA(村田製作所)(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m125」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-9
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-8
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
AC125V/15Ax 1m 延長コード(黒) エスコAC125V/15Ax 1m 延長コード(黒)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-12Aコード長さ(m)1
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
分配コード(2口) エスコ分配コード(2口)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-55
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
分配コード(4口) エスコ分配コード(4口)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C関連資料使用方法説明(0.51MB)
分配コード(3口) エスコ分配コード(3口)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-56
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-54
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)エスコ(2件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
通路ラインテープ エスコ通路ラインテープエスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1巻
当日出荷から翌日出荷
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12BC
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップエスコ
3,860税込4,246
1個
当日出荷
コンセント個数6電源コード(m)3
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付) エスコAC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付)エスコ
1,920税込2,112
1個
欠品中
エスコ品番EA940CB-18C
AC125V/15Ax  2m 延長コード エスコAC125V/15Ax 2m 延長コードエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-62Aコード長さ(m)2
エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコエスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付) エスコAC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GL-103Aコード長さ(m)3
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
欠品中
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-23
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ(1件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Wコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
539税込593特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-12
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-58
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコAC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)エスコ
2,040税込2,244
1個
欠品中
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HS-1コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
下げ振り (マグネット付) エスコ下げ振り (マグネット付)エスコ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付) エスコAC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BK-10EAゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-52
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,840税込3,124
1個
欠品中
コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Bコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V