カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(110)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ニッセイ(48)
  • 三ツ星ベルト(30)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • TRUSCO(13)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(12)
  • 椿本チエイン(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(10)
  • ヨコヅナ(9)
  • 三木プーリ(8)
  • ケナメタル(7)
  • AOHI(アオハイ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • THECUT(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14 120」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ エスコ-30℃/+650℃赤外線サーモグラフィエスコ
278,000税込305,800
1個
翌日出荷
測定範囲(℃)-30/650精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータメモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)測定波長7.5-14μmフォーカス固定フォーカス画素数160×120ピクセルインターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB
無線微差圧計 エスコ無線微差圧計エスコ
195,000税込214,500
1個
翌日出荷
測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa仕様測定値を無線でスマートフォンに表示付属品USBケーブル、 キャリングケースサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコM12x140mm [焼入]クランプボルトエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-33硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75
M12x200mm テーパーフォーククランプ エスコM12x200mm テーパーフォーククランプエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)910寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)200適合ねじM12・M14
M12/呼14/200mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/200mm Tスロットボルトエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)8寸法B(mm)120寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
アセチレンバーナーキット エスコアセチレンバーナーキットエスコ
66,900税込73,590
1個
翌日出荷
酸素なしで高温が得られます。
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52