カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(1,037)
  • SMC(287)
  • 大阪魂(239)
  • MAZDA(マツダ)(139)
  • Festo(129)
  • 八興(79)
  • SUS(エスユーエス)(62)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • RS PRO(50)
  • CEJN(セイン)(38)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • 三菱ふそう(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • WPH(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ジョプラックス(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14×1.0」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M14x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    ¥4,960税込¥5,456
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-14全長(mm)58サイズM14質量(g)128寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-114
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    ¥8,860税込¥9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • M14-M33 5本組1/2"sq スクリューエキストラクター エスコ

    M14-M33 5本組1/2"sq スクリューエキストラクター

    エスコ
    ¥7,040税込¥7,744
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584AF
  • Φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    ¥6,740税込¥7,414
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-134
  • M7-1.0x14mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M7-1.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    ¥905税込¥996
    1袋
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14入数10個ねじサイズM7-1.0
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
  • 12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥8,320税込¥9,152
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    ¥40,200税込¥44,220
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60差込角(inch)1/2"ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
  • アンカーボルト・ナット用保護キャップ エスコ

    アンカーボルト・ナット用保護キャップ

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。
    用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥50,300税込¥55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    ¥3,270税込¥3,597
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メートル細目。
    材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコ

    M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-614頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本) エスコ

    M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(21本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-314頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • 38mmダイス エスコ

    38mmダイス

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)38
  • M8-M24 シールワッシャーセット エスコ

    M8-M24 シールワッシャーセット

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    欠品中
    エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • [充電式]背負式掃除機 エスコ

    [充電式]背負式掃除機

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
    質量(g)100サイズ(mm)186×68×35
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    ¥385~税込¥424~
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • ユニクロスナップピンセット エスコ

    ユニクロスナップピンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)材質スチール(ユニクロ)種類スナップピン表面処理ユニクロ
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • 2段 測量ロッド(アルミ製) エスコ

    2段 測量ロッド(アルミ製)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1本
    当日出荷
    突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
    仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    ¥809~税込¥890~
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    ¥82,100税込¥90,310
    1セット(54個)
    翌日出荷
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 8本組 電ドルソケットセット エスコ

    8本組 電ドルソケットセット

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1組
    翌日出荷
    サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • [ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    。連結して多極化することができます(横型連結式)
    仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック全長(mm)70
  • 50mmダイス エスコ

    50mmダイス

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)50
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物