カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(297)
- シンコー(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- YFS(8)
- BUMAX(7)
- コノエ(6)
- NB(日本ベアリング)(6)
- 三菱ふそう(5)
- 由良産商(5)
- 旭精工(4)
- 内外電機(4)
- Festo(4)
- サンワサプライ(3)
- TRUSCO(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- HEICO(ハイコ)(3)
- Avail(アベイル)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「m16 10.9」の検索結果
![M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696546-180222-02.jpg)
M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥555税込¥6111パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1608頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696765-180222-02.jpg)
M16x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥640税込¥7041パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1613頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696862-180222-02.jpg)
M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト
エスコ¥890税込¥9791袋(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1617頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)
M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥585税込¥6441パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1611頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696424-180222-02.jpg)
M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥400税込¥4401パック(2本)翌日出荷種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1603頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696914-180222-02.jpg)
M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,120税込¥1,2321パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1619頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696887-180222-02.jpg)
M16x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥945税込¥1,0401パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1618頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696792-180222-02.jpg)
M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥705税込¥7761パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1614頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696607-180222-02.jpg)
M16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥610税込¥6711パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1610頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696467-171201-02.jpg)
M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥460税込¥5061パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1605頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696826-180222-02.jpg)
M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥770税込¥8471パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1615頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696397-180222-02.jpg)
M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥370税込¥4071パック(2本)翌日出荷種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1602頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696494-180222-02.jpg)
M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥490税込¥5391パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1606頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696573-180222-02.jpg)
M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥580税込¥6381パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1609頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696512-180222-02.jpg)
M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥520税込¥5721パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1607頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696442-171107-02.jpg)
M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥425税込¥4681パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1604頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)
M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥830税込¥9131パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1616頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696677-170619-02.jpg)
M16x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥610税込¥6711パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1612頭部形状六角ねじの呼びM16![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥550税込¥6051パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16![M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657514-210506-02.jpg)
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16![M16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696363-180222-02.jpg)
M16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥350税込¥3851パック(2本)4日以内出荷種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1601頭部形状六角ねじの呼びM16![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20![M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657496-210506-02.jpg)
M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥440税込¥4841パック(16本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥440税込¥4841パック(16本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥7,850税込¥8,6351個4日以内出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2対辺(mm)24規格ISO 10.9ボルト寸法M16×55![[充電式]インパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)
[充電式]インパクトドライバー
エスコ¥67,600税込¥74,3601台翌日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本




![M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696546-180222-02.jpg)
![M16x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696765-180222-02.jpg)
![M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696862-180222-02.jpg)
![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)
![M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696424-180222-02.jpg)
![M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696914-180222-02.jpg)
![M16x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696887-180222-02.jpg)
![M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696792-180222-02.jpg)
![M16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696607-180222-02.jpg)
![M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696467-171201-02.jpg)
![M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696826-180222-02.jpg)
![M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696397-180222-02.jpg)
![M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696494-180222-02.jpg)
![M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696573-180222-02.jpg)
![M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696512-180222-02.jpg)
![M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696442-171107-02.jpg)
![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)
![M16x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696677-170619-02.jpg)
![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
![M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657514-210506-02.jpg)
![M16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696363-180222-02.jpg)
![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
![M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657496-210506-02.jpg)
![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)








![[充電式]インパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)