カテゴリ
- 切削工具(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(2)
- 電気材料(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(268)
- SMC(143)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- イマオコーポレーション(61)
- RS PRO(56)
- ヤガミ(54)
- ナベヤ(27)
- ホンダ(25)
- 三木プーリ(21)
- NEC(20)
- サンドビック(17)
- omron(オムロン)(16)
- コガネイ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 住友重機械工業(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
「m16 110」の検索結果
![M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696826-180222-02.jpg)
M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥770税込¥8471パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1615種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-110材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L![M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498446-180221-02.jpg)
M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-13形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)41支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM5×11mm最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
ドライバードリル (充電式)
エスコ¥115,600税込¥127,1601台(1台)翌日出荷Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース仕様プラスチックケースセット寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9色黒能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥83,200税込¥91,5201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥78,100税込¥85,9101セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
工具セット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
親綱ロープ(水平用/緊張器付)
エスコ¥27,800税込¥30,5801本翌日出荷両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)
エスコ¥71,600税込¥78,7601台翌日出荷安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
エスコ¥6,430税込¥7,0731本翌日出荷仕様●呼び:M27×3.0●全長:110mm●■巾:16.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)![[27個組] 機械修理用工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060069-250210-02.jpg)
[27個組] 機械修理用工具セット
エスコ¥23,700税込¥26,0701セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)質量(kg)約5入組点数27寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)
エスコ¥4,920税込¥5,4121パック翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
ベアリングエキストラクターセット
エスコ¥253,800税込¥279,1801個翌日出荷ケース入。用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷逆流防止機能付。付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
ドライバードリル (充電式)
エスコ¥126,000税込¥138,6001台(1台)翌日出荷多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント仕様樹脂ケースセット寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ
エスコ¥102,700税込¥112,9701個翌日出荷回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)
DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット
エスコ¥68,000税込¥74,8001セット翌日出荷仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量




![M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696826-180222-02.jpg)
![M16x110mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687026-230209-02.jpg)

![M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498446-180221-02.jpg)











![[27個組] 機械修理用工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060069-250210-02.jpg)