カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(449)
  • KITO(キトー)(254)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • ナベヤ(49)
  • 京セラ(45)
  • STC(45)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
  • TRUSCO(34)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • サンドビック(30)
  • 旭精工(29)
  • KITZ(キッツ)(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ケナメタル(27)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • コガネイ(22)
  • イノック(21)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 150」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-3150種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1619種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-163材質ステンレスねじの呼びM16
  • M16x150mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M16x150mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-23材質S45C寸法A(mm)150寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)32寸法FM16
  • M16x150mm アジャスターボルト エスコ

    M16x150mm アジャスターボルト

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    TGK品番EA949GY-115エスコ品番EA949GY-115
  • M16x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x150mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GY-515ねじの呼びM16
  • M16x150mm アジャスターボルト エスコ

    M16x150mm アジャスターボルト

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-115
  • M16x150mm アジャストボルト エスコ

    M16x150mm アジャストボルト

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-164材質ねじサイズM16×150mm
  • M16x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x150mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-515
  • M16x150mm アジャスターボルト(壁面用) エスコ

    M16x150mm アジャスターボルト(壁面用)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-315
  • M16/呼18/250mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼18/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FF-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)10寸法B(mm)150寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • M14/呼16/250mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • ねじナットセット(ステンレス) エスコ

    ねじナットセット(ステンレス)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス
  • M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10
  • アイボルト[ステンレス製] エスコ

    アイボルト[ステンレス製]

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。 RoHS2対応品。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304
  • ロープリール エスコ

    ロープリール

    エスコ
    78,200税込86,020
    1個
    翌日出荷
  • ラバーパッド(マジック式) エスコ

    ラバーパッド(マジック式)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    京セラシングルアクションポリッシャー用別売部品。マジック式パッド。
    取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)材質樹脂取付ネジ径M16直径(mm)123
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)150質量(g)142ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)32呼びM16×2首下長(mm)52シャンク径(mm)12.5
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。
    材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
  • [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。
    材質CPM(粉末ハイス)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)150溝数4被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼などねじ長さ(mm)32呼びM16×1.5精度STD食付5Pシャンク径(mm)12.5
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物