カテゴリ
- 機構部品(10)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(112)
- メディアカバーマーケット(63)
- KITO(キトー)(41)
- KITZ(キッツ)(24)
- ブロードウォッチ(22)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- ダイワアドテック(14)
- コガネイ(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- TRUSCO(11)
- イノアック(10)
- ナベヤ(10)
- 第一機材(10)
- イノック(9)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- ノーブランド(9)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9)
- ブランドをもっと見る
「m16 180」の検索結果
特価

M16/呼18/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA637FF-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18![10x180mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50150993-170327-02.jpg)
10x180mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷エスコ品番EA683AC-10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16![8.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981182-170829-02.jpg)
8.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA573TC-8形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501474-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499173-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
ベーン式風速・風量計
エスコ¥84,000税込¥92,4001個(1台)翌日出荷付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499112-260527-02.jpg)
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
120x11mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷エスコ品番EA638JP-17材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)180種類スナップフック使用荷重(kg)450寸法D1(mm)11寸法D2(mm)18寸法l(mm)120寸法m(mm)16
120x11mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷エスコ品番EA638DB-27材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)180種類スナップフック使用荷重(kg)450寸法D1(mm)11寸法D2(mm)15寸法l(mm)120寸法m(mm)16











![10x180mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50150993-170327-02.jpg)
![8.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981182-170829-02.jpg)
![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501474-260527-02.jpg)
![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499173-260527-02.jpg)

![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499112-260527-02.jpg)