M8 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)47~73
56x130mm アジャスタブルクランプエスコ翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×16×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
50x140mm アジャスタブルクランプエスコ翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M16×16×160材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~75寸法B(mm)140寸法C(mm)55
56x130mm アジャスタブルクランプエスコ翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振