カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(3)
  • 機構部品(22)
  • 溶接用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
  • クローム(1)
  • ユニクロ(3)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 190(1)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(2)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(4)
  • M12(5)
  • M14(2)
  • M16(17)
  • M18(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(1)
2
頭部形状
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(3)
六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(728)
  • KITO(キトー)(183)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(148)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • イマオコーポレーション(71)
  • ナベヤ(68)
  • TRUSCO(61)
  • ケルヒャー(56)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • ハンマーキャスター(51)
  • 旭精工(50)
  • 工進(48)
  • サンドビック(45)
  • Hirschmann Test & Measurement(45)
  • 千代田通商(42)
  • FYH(日本ピローブロック)(38)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 60」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-3060種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1607種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
  • M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
  • M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-3060頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコ

    M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BJ-16ねじ径M16
  • M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BK-16材質ステンレスねじ径M16
  • M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949H-44材質スチール
  • M16x160mm スタッドボルト エスコ

    M16x160mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM16寸法B2(mm)100寸法B1(mm)19
  • M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ

    M16x1/2sq [XZN]ソケット

    エスコ
    ¥4,930税込¥5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-16全長(mm)60サイズM16質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • M16x160mm プレーンクランプ エスコ

    M16x160mm プレーンクランプ

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CA-16B
  • M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-35材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
  • M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
  • M16/呼18/160mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼18/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FF-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • M16/呼16/160mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FE-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)9寸法B(mm)100寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
  • M16x100mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M16x100mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
  • M16x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M16x190mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
  • M16x160mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M16x160mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-16A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1080寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)160適合ねじM16・M18
  • #60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ

    #60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌々日出荷
    仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EE-60材質スチール製全長(mm)136材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×100ねじサイズM16×100mm
  • M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M5x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
  • M14/呼16/160mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)9寸法B(mm)100寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • 10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10C材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂色クリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10A材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂色クリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥35,000税込¥38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-9色灰種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)3
  • 10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ

    10/ 16mm x50m 工業用ホース

    エスコ
    ¥23,100税込¥25,410
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)50内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
  • 10/ 16mm x20m 工業用ホース エスコ

    10/ 16mm x20m 工業用ホース

    エスコ
    ¥9,230税込¥10,153
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)20内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
  • 600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-8色灰種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)3
  • 600V/16A/ 20m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/ 20m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-7色灰種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)3
  • 600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-6色灰種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)3
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥880税込¥968
    1袋(4本)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • アンカーボルト・ナット用保護キャップ エスコ

    アンカーボルト・ナット用保護キャップ

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。
    用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
  • 六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ

    六角穴付ボルトセット[ユニクロ]

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    ¥30,400税込¥33,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
    用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0高圧ホース(m)8給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下
  • M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,570税込¥8,327
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
  • M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-6セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)表面処理クローム
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10
  • M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CF-29材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • 回転アイナット エスコ

    回転アイナット

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100