カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(412)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • 旭精工(39)
  • KITZ(キッツ)(38)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • イマオコーポレーション(33)
  • TRUSCO(30)
  • ユーエイキャスター(30)
  • omron(オムロン)(29)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • コガネイ(24)
  • ハンマーキャスター(24)
  • マキタ(24)
  • ナベヤ(23)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 65」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1608種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x 65mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x 65mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-511
  • M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125寸法AM16
  • M16/呼18/100mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼18/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA637FF-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)10寸法B(mm)65寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • M16/呼16/100mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FE-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
  • M14/呼16/100mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 14x265mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    14x265mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-14形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
  • 14x265mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    14x265mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-14形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
  • [充電式]インパクトドライバー エスコ

    [充電式]インパクトドライバー

    エスコ
    ¥67,600税込¥74,360
    1台
    翌日出荷
    使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
    仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本