カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(119)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • BUMAX(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 旭精工(4)
  • SMC(4)
  • KEMET(4)
  • 内外電機(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • HEICO(ハイコ)(3)
  • Avail(アベイル)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • 北川鉄工所(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • 由良産商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 8.8」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24
  • M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×120
  • M16x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×45
  • M16x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    5,680税込6,248
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×40
  • M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    欠品中
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×80
  • M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×60
  • M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24
  • M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×50
  • M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10
  • M 8x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    899税込989
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    21,600税込23,760
    1台
    翌日出荷
    最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
    用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • 扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ

    扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1台
    翌々日出荷
    【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。