カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(341)
  • SMC(317)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • ケルヒャー(57)
  • Hirschmann Test & Measurement(45)
  • ニッセイ(36)
  • NSK(日本精工)(33)
  • 伊東電機(27)
  • サンドビック(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • RS PRO(15)
  • コガネイ(14)
  • コノエ(14)
  • 理研計器(14)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • タンガロイ(12)
  • 淀川電機製作所(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16-60」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ六角穴付ボルトセット[ユニクロ]エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
999税込1,099特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3060ねじの呼びM16
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
880税込968特価
1袋(4本)
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
520税込572
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1607頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)エスコ
920税込1,012
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M16エスコ品番EA945BJ-16
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,500税込18,150
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-3060ねじの呼びM8
M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,670税込1,837
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M16材質ステンレスエスコ品番EA945BK-16
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
3,410税込3,751
1パック(2本)
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)
ベアリングエキストラクターセット エスコベアリングエキストラクターセットエスコ
253,800税込279,180
1個
翌日出荷
ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズエスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス
M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製) エスコM16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-44
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
485税込534
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×60
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ
6,920税込7,612
1袋(40本)
翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ
1,000税込1,100
1袋(5本)
翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキピッチ2種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×60
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
対辺(mm)24規格ISO 10.9
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM16x60mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)エスコ
3,740税込4,114
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら