カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(320)
  • 大阪魂(310)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • ケルヒャー(56)
  • Hirschmann Test & Measurement(45)
  • ニッセイ(36)
  • NSK(日本精工)(33)
  • 伊東電機(27)
  • サンドビック(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • RS PRO(15)
  • コガネイ(14)
  • コノエ(14)
  • 理研計器(14)
  • 淀川電機製作所(13)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • タンガロイ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16-60」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
  • M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
  • M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコ

    M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
  • M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコ

    M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)

    エスコ
    920税込1,012
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BJ-16ねじ径M16
  • M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    520税込572
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1607種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-3060頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BK-16材質ステンレスねじ径M16
  • M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-3060種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)24規格ISO 10.9
  • M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×60
  • M16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×60
  • M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949H-44材質スチール
  • 12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1巻
    翌日出荷
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • 六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ

    六角穴付ボルトセット[ユニクロ]

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
  • M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,670税込5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-6セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)表面処理クローム
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    605税込666
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    155税込171
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本ほか
    翌日出荷
    鍛造製
    材質ステンレス
  • (右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ

    (右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ
    4,610税込5,071
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ
    845税込930
    1袋(5本)
    翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキピッチ2表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ

    [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    六角ナット、スプリングワッシャー2個付
  • (右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ

    (右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)
  • (左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ

    (左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
  • (左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ

    (左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    675税込743
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    99,900税込109,890
    1台
    翌日出荷
  • ベアリングエキストラクターセット エスコ

    ベアリングエキストラクターセット

    エスコ
    253,800税込279,180
    1個
    翌日出荷
    ケース入。
    用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2