カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 機構部品(8)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(273)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(160)
- SMC(127)
- RS PRO(43)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- Festo(37)
- 三ツ星ベルト(30)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- サンドビック(16)
- タンガロイ(15)
- コガネイ(14)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- DUNLOP(ダンロップ)(11)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- 由良産商(10)
- TRUSCO(9)
- MICROCHIP(9)
- 姫野精工所(7)
- ブランドをもっと見る
「m16×80」の検索結果
特価
![M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131283-190802-02.jpg)
M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥2,110税込¥2,3211本翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM16×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM16強度A2-90![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)
M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥585税込¥6441パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1611種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥7,120税込¥7,8321個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×80
M16/呼18/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA637FF-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA637FE-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷エスコ品番EA637FD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷エスコ品番EA948BX-4材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)80ねじの呼びM16表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)28材質(取付部)アルミ合金
Φ80mm/M16x168mm アジャスターベース
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×168
Φ80mm/M16x108mm アジャスターベース
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×108
Φ80mm/M16x 68mm アジャスターベース
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×68
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,250税込¥9,0751個当日出荷エスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)材質ステンレス
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥7,570税込¥8,3271個当日出荷エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥809~税込¥890~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ
エスコ¥3,970税込¥4,3671本翌日出荷仕様●呼び:M16×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。材質鋼板
セーフティーループセット(6点)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)質量(g)115型番005004TBK取付可能質量(kg)各1.5以下
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)
エスコ¥2,060税込¥2,2661パック翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥2,630~税込¥2,893~1パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)
エスコ¥71,600税込¥78,7601台翌日出荷安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース




![M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131283-190802-02.jpg)


![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)

![M16x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)
![M16x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503793-180221-02.jpg)













![[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)