カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(10)
- Durbal(8)
- イスカル(7)
- 由良産商(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- コノエ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- Lumberg Automation(3)
- SMC(2)
- 池田金属工業(2)
- ハーティング(2)
- OHSATO(大里)(2)
- テグテックジャパン(2)
- YFS(2)
- 大阪魂(2)
- TDT(田野井)(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
「m16x120」の検索結果
![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)
M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥830税込¥9131パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1616頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×120
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16




![M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503888-180221-02.jpg)
![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)

![M16x120mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)