カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 機構部品(2)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- コガネイ(17)
- SMC(11)
- 由良産商(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 池田金属工業(8)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- 大阪魂(7)
- OHSATO(大里)(6)
- イスカル(5)
- タンガロイ(5)
- プロトティップ(4)
- YFS(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- SICK(2)
- Festo(2)
- ブランドをもっと見る
「m16x60」の検索結果
特価
![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538714-180221-02.jpg)
M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥3,740税込¥4,1141パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16![M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638017-170331-02.jpg)
M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16![M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696512-180222-02.jpg)
M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥520税込¥5721パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1607種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×60
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,500税込¥18,1501巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16




![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)
![M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538714-180221-02.jpg)
![M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638017-170331-02.jpg)

![M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696512-180222-02.jpg)
![M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)

![M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503732-180221-02.jpg)



![M16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)