カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(247)
- 作業工具(42)
- 物流用品(37)
- 切削工具(36)
- 電気材料(35)
- 機構部品(32)
- 測定用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 日用品(19)
- 清掃用品(19)
- メカニカル部品(15)
- 電動工具(15)
- パソコン/周辺機器(11)
- 事務用品(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- テープ(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 溶接用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 制御機器(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(36)
- SMC(5,818)
- 大阪魂(1,022)
- RS PRO(766)
- omron(オムロン)(721)
- SAMTEC(616)
- WURTH ELEKTRONIK(281)
- 三木プーリ(273)
- Festo(246)
- コガネイ(223)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(192)
- TRUSCO(189)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(173)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(167)
- ニッセイ(156)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(154)
- 富士電機(146)
- アズワン(139)
- HARWIN(128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「m2 10mm」の検索結果

M2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-105材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
エスコ¥395税込¥4351パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949AL-305材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状トラス頭
M 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
エスコ¥459税込¥5051パック(30本)当日出荷エスコ品番EA945AP-102材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
1.0x2.0m/ 10mm ゴムマット
エスコ¥40,000税込¥44,0001個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約10幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-141種別ゴムマット材質天然ゴム質量(kg)約31色ブラック
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手
エスコ¥865税込¥9521巻翌日出荷家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DP-5材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2表面処理研磨破断荷重(kg)12.6
M2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461パック(65本)当日出荷エスコ品番EA949NT-234材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M2.3頭部形状ナベ
AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁
エスコ¥5,540税込¥6,0941個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-7材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10
8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-10材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
エスコ¥680税込¥7481パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA945AP-104材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
...