カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(69)
- 小ねじ(26)
- 六角穴付ボルト(18)
- ワッシャー(金属)(3)
- 切削工具(21)
- 物流用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(14)
- 電気材料(12)
- 作業工具(11)
- 制御機器(7)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- テープ(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(18)
- M2.3(2)
- M2.6(2)
- M3(7)
- M4(6)
- M5(6)
- M6(8)
- M8(20)
- M10(2)
- M12(1)
- M14(18)
- M15(2)
- M16(3)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(2)
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(23)
- 10(1)
- 30(1)
- 50(1)
材質
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(30)
- SUS304(30)
- 鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- クロメート(1)
- ユニクロ(3)
取付穴形状

六角穴(18)
頭部形状

なべ(14)

トラス(3)

丸皿(2)

六角(11)

六角穴付き(10)

皿(7)
なべ・トラス・丸皿・六角・六角穴付き・皿
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- 大阪魂(1,201)
- 三木プーリ(194)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(162)
- 廣杉計器(154)
- RS PRO(121)
- オザック精工(120)
- TRUSCO(116)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(114)
- omron(オムロン)(112)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(101)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
- 三興マテリアルサプライ(68)
- サンワサプライ(59)
- StarTech.com(56)
- イマオコーポレーション(50)
- 協育歯車(48)
- コンドーテック(48)
- プロトブレンボ(48)
- ブランドをもっと見る
「m2 8mm」の検索結果

M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)当日出荷エスコ品番EA949AL-304材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥150税込¥1651個当日出荷エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個欠品中エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-6材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AD-6材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
1.0x2.0m 保温シート
エスコ(7件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷エスコ品番EA915CE-27材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)1.0×2.0





















![M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538775-180221-02.jpg)



















![1/2"sqx M8/140mm [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50045178-170327-02.jpg)