カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(597)
  • SAMTEC(173)
  • アサ電子工業(119)
  • WURTH ELEKTRONIK(62)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • 三木プーリ(53)
  • RS PRO(47)
  • コンドーテック(45)
  • 廣杉計器(40)
  • シンコー(39)
  • KHK(小原歯車工業)(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • TRUSCO(29)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • シライ(18)
  • アイビッグ(16)
  • AMPHENOL(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5 8mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
11,600税込12,760
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0アズワン品番64-7976-89
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚) エスコ610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)エスコ
17,300税込19,030
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63アズワン品番64-7992-37入数10枚
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
欠品中
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルターエスコ
25,000税込27,500
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63アズワン品番64-7992-31
圧着ペンチ(裸端子用) エスコ圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
2,130税込2,343
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235gアズワン品番65-2139-32
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)エスコ
2,450税込2,695
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
570税込627
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)8~12入数10個
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
410税込451
1袋(4組)
翌日出荷
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
3,110税込3,421
1セット(3本)
翌日出荷
1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷から8日以内出荷
絶縁 フェルール端子セット エスコ絶縁 フェルール端子セットエスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
ケース寸法(mm)234×168×62 (H)
ドライバー型エキストラクター (軽傷用) エスコドライバー型エキストラクター (軽傷用)エスコ
6,790税込7,469
1セット
翌日出荷
セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコタップダイスセット(ドリル付/HSS/ISOエスコ
32,300税込35,530
1セット(44個)
翌日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mmアズワン品番65-2233-74
M3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコM3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
内径(Φmm)3.1外径(Φmm)8厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZC-3
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
8,710税込9,581
1セット(3本)
翌々日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mmアズワン品番65-9300-33
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
170税込187
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
48mmx2.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ48mmx2.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
長さ(m)2.5幅(mm)48エスコ品番EA981DK-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)3.2
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-14質量(kg)0.6長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
13,600税込14,960
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
[53個組] 工具セット エスコ[53個組] 工具セットエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
[34個組] 機械修理用工具セット エスコ[34個組] 機械修理用工具セットエスコ
57,800税込63,580
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
[25個組] 工具セット エスコ[25個組] 工具セットエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
仕様ペンチ:160mmセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケースアズワン品番64-7908-71
ケーブルストリッパーセット エスコケーブルストリッパーセットエスコ
8,290税込9,119
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
T 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
全長(mm)153質量(g)13適合ねじM2.5商品構成単品アズワン品番64-2226-44
12本組 ドライバーセット(精密用) エスコ12本組 ドライバーセット(精密用)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易。
セット内容〈セット内容〉:12点組(+)ドライバー:#000・#00・#0(-)ドライバー:(刃幅×刃厚)、 1.5×0.23・、 2.5×0.35mmトルクスドライバー(イジリ止付):T8・T10ヘックスドライバー:2.5・3.0mmスパナドライバー:(内側)1.0mm、(先端幅)3.5mmファイブローブ:#1マイクロスティックスドライバー:m商品構成セット品アズワン品番64-2222-43
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
764kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ764kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
3,660税込4,026
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS) エスコタップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)エスコ
35,300税込38,830
1セット
翌日出荷
タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)アズワン品番65-2232-85