カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
    • 小ねじ(22)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M2.6(49)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(13)
頭部形状
(8)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 黄銅(真鍮)(18)
表面処理
  • クローム(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(1,845)
  • 廣杉計器(356)
  • TRUSCO(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(62)
  • OHSATO(大里)(9)
  • 八幡ねじ(24)
  • ボサード(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(378)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(181)
  • 十川ゴム(120)
  • OSG(オーエスジー)(83)
  • サンワサプライ(24)
  • イシハシ精工(22)
  • MSTコーポレーション(20)
  • アサ電子工業(20)
  • アイゼン(16)
  • JAE(日本航空電子工業)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.6 ネジ」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本) エスコM2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-269材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M2.6頭部形状ナベ
2.6x20mm 木工用ビス(極細・240本) エスコ2.6x20mm 木工用ビス(極細・240本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(240本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-20
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
225税込248
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
2.6x32mm 木工用ビス(極細・170本) エスコ2.6x32mm 木工用ビス(極細・170本)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(170本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-32
2.6x45mm 木工用ビス(極細・121本) エスコ2.6x45mm 木工用ビス(極細・121本)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(121本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-45
2.6x15mm 木工用ビス(極細・330本) エスコ2.6x15mm 木工用ビス(極細・330本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(330本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-15
M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
18,600税込20,460
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
2.6x25mm 木工用ビス(極細・204本) エスコ2.6x25mm 木工用ビス(極細・204本)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(204本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-25
M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-262材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.6頭部形状ナベ
2.6x50mm 木工用ビス(極細・97本) エスコ2.6x50mm 木工用ビス(極細・97本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(97本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-50
2.6x37mm 木工用ビス(極細・140本) エスコ2.6x37mm 木工用ビス(極細・140本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(140本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-37
2.6x27mm 木工用ビス(極細・180本) エスコ2.6x27mm 木工用ビス(極細・180本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(180本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-27
M2.6x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM2.6x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-265
M2.6x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本) エスコM2.6x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/25本)エスコ
860税込946
1パック(25本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)25頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-268
M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本) エスコM2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本)エスコ
860税込946
1パック(55本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-264材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-263材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(75本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-261材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本) エスコM2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-267材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.6頭部形状ナベ
圧着ペンチ(裸端子用) エスコ圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
1,798税込1,978特価
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235gアズワン品番65-2139-32
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)エスコ
1,998税込2,198特価
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用)エスコ
1,290税込1,419
1組
当日出荷
6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-85
M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
815税込897
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-262
M2.6x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM2.6x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
860税込946
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-266材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.6x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
815税込897
1パック(60本)
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-263
M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
860税込946
1パック(75本)
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)4頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-260
M2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本) エスコM2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本)エスコ
815税込897
1パック(55本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-264材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-261材質真鍮長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状皿頭
2.6mm 木工用ビスセット(極細) エスコ2.6mm 木工用ビスセット(極細)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
4,200税込4,620
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
M2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
815税込897
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-260材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状皿頭
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
3,990税込4,389
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
680税込748
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-104材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
M2・M2.6・M3 鍋頭小ねじセット(クロームメッキ) エスコM2・M2.6・M3 鍋頭小ねじセット(クロームメッキ)エスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949AF-2表面処理クロームメッキ頭部形状鍋頭
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ドライバー (Ball-Hex/小ねじ用) エスコドライバー (Ball-Hex/小ねじ用)エスコ
6,960税込7,656
1セット
翌日出荷
入り組み点数:6点。適合ねじ(参考)キャップスクリュー:M1.4・M1.6・M2六角穴付き止ねじ:M1.4・M1.6・M1.8・M2・M2.5・M3(※ご使用しているネジの仕様を確認してください)。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能です。
寸法(mm)HEXドライバー(ボールポイント付):1.27・1.5、HEXドライバー:0.71・0.89・1.27・1.5、HEXドライバー軸長 (ボールポイント付):50・70軸長(mm)HEXドライバー:40・40・50・70
M2.6x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM2.6x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
815税込897
1パック(40本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-266材質真鍮長さ(mm)15ねじ径M2.6頭部形状皿頭
[EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ[EA940DK-31・34用] 取付金具エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板アズワン品番65-2253-98
m2.5 ネジ特集