カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(221)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • SKC(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • 三木プーリ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ラバーメイド(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • RS PRO(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • 東芝(2)
  • PELICAN(ペリカン)(2)
  • ナベヤ(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エレコム(1)
  • 坂詰製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.6×20」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本) エスコ

    M2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本)

    エスコ(1件のレビュー)
    860税込946
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-267材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.6頭部形状ナベ
  • M2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコ

    M2.6x20mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-267材質真鍮長さ(mm)20ねじ径M2.6頭部形状皿頭
  • M2.6/ 20 mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M2.6/ 20 mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ4mm材質ステンレス(SUS303)幅(mm)4高さ(mm)22ねじ穴間隔(mm)20
  • M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
  • [EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ

    [EA940DK-31・34用] 取付金具

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
    仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板
  • AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
    個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
    仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付