カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(128)
- 三木プーリ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- Igus(イグス)(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 東芝(2)
- アイゼン(2)
- SKC(2)
- 杉本刃物(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- 坂詰製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「m2.6×30」の検索結果
特価

M2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949NT-269材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949NT-267材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥18,600税込¥20,4601個当日出荷エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥67,900税込¥74,6901台翌日出荷カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁