カテゴリ
- 切削工具(42)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(1,056)
- 大阪魂(327)
- メディアカバーマーケット(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(105)
- OSG(オーエスジー)(101)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- イシハシ精工(34)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
- THK(28)
- ナベヤ(28)
- SUS(エスユーエス)(28)
- ダイヤトレンド(27)
- TDT(田野井)(26)
- SKC(25)
- NAKANO(23)
- omron(オムロン)(20)
- 三ツ星ベルト(20)
- TRUSCO(18)
- ブランドをもっと見る
「m2×14」の検索結果

25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油![M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522766-180823-02.jpg)
M14x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷エスコ品番EA611DG-14全長(mm)58サイズM14質量(g)128寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
アンカーボルト・ナット用保護キャップ
エスコ¥740税込¥8141セット(2個)当日出荷から翌日出荷押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
ユニクロスナップピンセット
エスコ(1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901個当日出荷エスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)材質スチール(ユニクロ)種類スナップピン表面処理ユニクロ
















![M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522766-180823-02.jpg)
























![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)