カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 作業工具(13)
- テープ(12)
- 電気材料(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電動工具(10)
- 塗料(7)
- メカニカル部品(7)
- 溶接用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- SMC(2,466)
- KITO(キトー)(867)
- BIGM(丸山製作所)(629)
- RS PRO(223)
- 大阪魂(181)
- AMPHENOL(102)
- SUS(エスユーエス)(97)
- ダイヤトレンド(88)
- マルヤス電業(85)
- CKD(74)
- omron(オムロン)(70)
- ParkerTAIYO(49)
- アズワン(46)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(45)
- タジマツール(TJMデザイン)(42)
- WPH(41)
- StarTech.com(37)
- アメリカン電機(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m2×15」の検索結果
![T15x123mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552934-210428-02.jpg)
T15x123mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
エスコ¥1,050税込¥1,1551本翌日出荷ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状ですサイズT15軸長(mm)123![1/4"DR/T15 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575553-210430-02.jpg)
1/4"DR/T15 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷仕様ソケット部外径(d:mm):11.6サイズT15質量(g)10先端寸法(mm)3.3全長L1(mm)28差込角(inch)1/4軸長L2(mm)16
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷強度のすぐれたステンレスを編み込んでいます。 噛み切り、擦れに強く、猪や鹿に最適です。 設置用ロープ取付済み。エスコ品番EA952AD-148質量(kg)2.3寸法(m)2(H)×15
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)
エスコ(2件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2W形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA815HS-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷エスコ品番EA469BA-15材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)15A
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズ
エスコ¥8,850税込¥9,7351箱(10巻)翌日出荷外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒
15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色白主なワークパーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1個翌日出荷から4日以内出荷ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり![M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131886-190802-02.jpg)
M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100















![[Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537896-220413-02.jpg)
![T15x123mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552934-210428-02.jpg)
![1/4"DR/T15 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575553-210430-02.jpg)







![M4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587994-180222-02.jpg)



![M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588222-171002-02.jpg)



![M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588378-171016-02.jpg)


![M5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588597-180222-02.jpg)




![M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519744-180221-02.jpg)

![M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131886-190802-02.jpg)