カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(77)
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 制御機器(8)
- 作業工具(4)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(732)
- CKD(89)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- omron(オムロン)(81)
- OSG(オーエスジー)(63)
- POSH Faith(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
- RS PRO(72)
- StarTech.com(81)
- SUS(エスユーエス)(146)
- THK(50)
- TRUSCO(46)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(58)
- オザック精工(60)
- サンワサプライ(36)
- ノーブランド(43)
- 三興マテリアルサプライ(61)
- 大阪魂(822)
- ブランドをもっと見る
「m2×8」の検索結果

1.0t 丸形フレコンバッグ
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷UV剤入りで耐候性に優れています。エスコ品番EA981WM-28タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
M2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)当日出荷エスコ品番EA949AL-304材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
300ml エナメルスプレー(黄)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-28色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性![[極細]油性マーカー(ルモカラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272766-251023-02.jpg)
[極細]油性マーカー(ルモカラー)
エスコ¥380税込¥4181本翌日出荷極細。優れた定着性により光学ガラスなどの特殊な表面処理を施したガラスにも筆記できます。耐水性、耐光性、速乾性にも優れています。ボディ及びキャップは耐用年数が長く、環境にも優しいポリプロピレンを使用しています。線幅(mm)0.6
200mm/3.0L 両手鍋(ステンレス製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-28B直径(Φmm)202材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)1410サイズ(cm)20容量(L)3深さ(mm)102外寸(mm)215材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)
M8x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA611DG-8全長(mm)53サイズM8質量(g)79寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
240V/ 20A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個4日以内出荷エスコ品番EA940MM-28定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数3Pフレーム(AF)50
8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-702材質SUS304長さ(m)2使用荷重(t)650全長(m)2線径(Φmm)8使用荷重(kg)650仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)8チェーン内寸(mm)38.0×12.0
6-8mmx 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷エスコ品番EA997XX-602A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)2適合範囲(mm)6~8
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-3材質ポリウレタン質量(kg)0.276色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CL-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性

























![3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50156828-170327-02.jpg)
![[極細]油性マーカー(ルモカラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272766-251023-02.jpg)


![M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131064-190802-02.jpg)
![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)
![1/2"sqx M8/140mm [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50045178-170327-02.jpg)




![M8 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50523113-180221-02.jpg)






![M4x 8[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588283-180222-02.jpg)