カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
    • ナベ小ねじ(9)
    • 皿小ねじ(11)
    • トラス小ねじ(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(22)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
材質
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS304(26)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(6)
頭部形状
(11)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(5)
  • KNフジニッテイ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 岩田製作所(70)
  • ブロードウォッチ(61)
  • ウエハラ(20)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](19)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • SYS(シブタニ)(14)
  • 神保電器(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • audio-technica(11)
  • マリンテック(10)
  • 新日軽(LIXIL)(8)
  • 末広金具(SUEHIRO)(8)
  • 電成興業(7)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • タナカ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2ビス」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM2 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-107長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x  5mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40個)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-304長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本) エスコM2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)エスコ
395税込435
1パック(33本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコM2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-208材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x  4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-301長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-204材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-104材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-205材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  4mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  4mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-101長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x  5mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-102材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本) エスコM2 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本)エスコ
395税込435
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-108材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-303長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-105長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本) エスコM2 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本)エスコ
395税込435
1パック(38本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-206長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
M2 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本) エスコM2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)エスコ(3件のレビュー)
395税込435
1パック(36本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-106材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本) エスコM2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-305長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2-M6  鍋 頭  タッピングビスセット(ステンレス製) エスコM2-M6 鍋 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-4材質ステンレス頭部形状鍋頭
M2 x  5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-302長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2-M6  トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製) エスコM2-M6 トラス 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-31頭部形状トラス頭
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製) エスコM2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-3材質ステンレス頭部形状皿頭
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
M2-M6  皿 頭  タッピングビスセット(ステンレス製) エスコM2-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-21頭部形状皿頭
ビス特集