カテゴリ
- 切削工具(20)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(93)
- 大阪魂(78)
- OSG(オーエスジー)(54)
- シンコー(47)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(30)
- サカエ(18)
- TDT(田野井)(18)
- アズワン(17)
- 東正車輛(10)
- ナンシン(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- SUGICO(スギコ)(7)
- 岩田製作所(6)
- アイゼン(6)
- LINKMAN(6)
- ファーステック(5)
- 由良産商(5)
- 第一測範(4)
- ブランドをもっと見る
「m20 p2.5」の検索結果

スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,480税込¥1,6281本当日出荷から翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥16,100税込¥17,7101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,480~税込¥1,628~1本翌日出荷。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289530-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥975~税込¥1,073~1個翌日出荷サイズの( )は上部。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥16,100税込¥17,7101本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥18,800~税込¥20,680~1本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥18,800税込¥20,6801本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
エスコ¥4,520税込¥4,9721本翌日出荷仕様●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
エスコ¥2,900税込¥3,1901本翌日出荷仕様●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,210税込¥3,5311本翌日出荷1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:68mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:5mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,210税込¥3,5311本翌日出荷1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:69mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:16mm●推奨下穴径:6mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ
エスコ¥2,630税込¥2,8931本翌日出荷。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm・3.3mm・4.2mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,020税込¥2,2221本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥8,710税込¥9,5811セット(3本)翌々日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥8,250税込¥9,0751セット4日以内出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用











![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289530-260624-02.jpg)




![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)