カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 塗料(6)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(234)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(129)
  • Festo(116)
  • SMC(114)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(98)
  • OSG(オーエスジー)(77)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(58)
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • RS PRO(48)
  • イマオコーポレーション(38)
  • THK(38)
  • サンドビック(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
  • TDT(田野井)(24)
  • ナベヤ(22)
  • TRUSCO(20)
  • アイゼン(19)
  • LAPP(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20×1.5」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M20 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-20C関連資料使用方法説明(0.51MB)
M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-20C
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20C
M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個) エスコM3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個)エスコ(2件のレビュー)
1,520税込1,672
1パック(20個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)1.5~2.5アズワン品番64-2218-81頭部平頭入数20ナット径M3×0.5
ガードバー収納バッグ(スタンド式) エスコガードバー収納バッグ(スタンド式)エスコ
9,850税込10,835
1個
当日出荷
ショルダーベルト、持ち手付 バッグの収納口は巾着のように絞れます。 たためるスタンド付 1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。 スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。 ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kgアズワン品番65-2245-06
両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズエスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
810税込891
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級アズワン品番65-9315-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
8,990税込9,889特価
1個
当日出荷から翌日出荷
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949ZA-83
20 x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付) エスコ20 x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)1.5テープ長さ(m)30エスコ品番EA781EP-6材質熱可塑性樹脂、フェライト使用温度80度以下マグネット片面
水中ポンプ用ホース エスコ水中ポンプ用ホースエスコ
5,320税込5,852
1巻
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/20個) エスコM3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/20個)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1パック(20個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)1.5~2.5アズワン品番64-2218-67入数20ナット径M3×0.5
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類アズワン品番65-9315-34危険物の類別非危険物
油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ エスコ油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズエスコ
13,600税込14,960
1缶
翌日出荷
うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有りアズワン品番65-9315-28危険物の類別非危険物
20mmx1.5m マジックバンド(黒) エスコ20mmx1.5m マジックバンド(黒)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-14材質ポリエステル厚さ(mm)4寸法(mm)20×1.5
M16 酸素調整器アダプター 関西用 エスコM16 酸素調整器アダプター 関西用エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮アズワン品番68-1810-53
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
46,900税込51,590
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07
発泡ウレタンフォーム エスコ発泡ウレタンフォームエスコ
23,800税込26,180
1個
翌々日出荷
吹き付け、充填共用。速硬化型。断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。指定VOCを含まないので安心です。ショルダーストラップを採用。JAIA F☆☆☆☆。2液エアゾールタイプ。天井面への施工は不向きです。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ。発泡体積:20~25L、厚み15mmで約1.5m2。
クリーム内容量(g)724耐熱温度(℃)-50~80硬化時間(分)4~5施工温度(℃)5~35危険等級液温(℃)~20危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量323mL危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
810税込891
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級アズワン品番65-9315-31危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ エスコ油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズエスコ
13,600税込14,960
1缶
翌々日出荷
うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り危険等級アズワン品番65-9315-29危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7000mL危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
810税込891
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
350税込385
1袋(10個)ほか
翌日出荷
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
3,230税込3,553
1本
翌日出荷から8日以内出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
M10-1.5x20mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-10L
1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-13外径(Φmm)2
金属傷探査スプレーセット エスコ金属傷探査スプレーセットエスコ
4,000税込4,400
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:420ml 金属傷探査(洗浄液)、420ml 金属傷探査(浸透液)、420ml 金属傷探査(現像液)、アタッシュケース。自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。特殊な装置は一切不要なので、屋内・屋外を問わず使用できます。取り扱いが簡単なので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)。ワンタッチエアゾール式なので、使用が簡単で携帯に便利です。腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。検査感度はキズ巾1.5μm、深さ30μm【JIS Z 2343-2 準拠】 最高感度の感度レベル2(試験温度範囲-20℃~50℃の結果)。使用方法 染色浸透探傷法(PT)は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後、洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を発見する方法です。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。〈PRTR|該当〉※洗浄液・浸透液 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈PRTR|非該当〉※現像液 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに材質(アタッシュケース)ポリプロピレン(洗浄液)透明、(浸透液)赤、(現像液)白使用温度(℃)(洗浄液)0~60、(浸透液)0~80、(現像液)0~50感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:240×223×55(蓋底72)危険物の類別非危険物外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:255×250×77
40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ40角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-32
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)エスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)
クレモナより糸 エスコクレモナより糸エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
結びやすい繊維です 耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。 網やネットの補修やハンギングに。
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,300税込21,230
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
7,240税込7,964
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)20ねじ径M10-1.50適合ドリル径(mm)10.5アズワン品番64-7965-35入数100個
1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-3外径(Φmm)1.5
30角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ30角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-31
DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコDC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器アズワン品番65-3894-87