カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 溶接用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,154)
  • KITO(キトー)(114)
  • CKD(66)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • 大阪魂(50)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • Hirschmann Test & Measurement(42)
  • RS PRO(37)
  • 明工社(31)
  • アズワン(30)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • マザーツール(18)
  • 三菱マテリアル(16)
  • サンドビック(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
  • 共立電気計器(12)
  • KANON(中村製作所)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20×200」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M20x200mm アジャスターボルト エスコ

    M20x200mm アジャスターボルト

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GY-125
  • M20x200mm スタッドボルト エスコ

    M20x200mm スタッドボルト

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637GF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)27
  • M20x200mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M20x200mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-525
  • M20x200mm プレーンクランプ エスコ

    M20x200mm プレーンクランプ

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CA-20B
  • M20/200mm ねじ穴付クランプ エスコ

    M20/200mm ねじ穴付クランプ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CK-20材質焼入鋼質量(g)1800寸法A(mm)40寸法E(mm)200寸法B(mm)50適合ねじM20寸法N(mm)150寸法I(mm)38
  • M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコ

    M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ

    エスコ
    9,430税込10,373
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)43~92寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~75寸法A(mm)40寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコ

    M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)43~92寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~77寸法A(mm)40寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M20-22/200mm クランククランプ エスコ

    M20-22/200mm クランククランプ

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)27寸法A(mm)30寸法D(mm)24寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M20/呼22/200mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
  • M20/呼20/200mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    4日以内出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637FG-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)12寸法B(mm)125寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
  • #20x200m 縫 糸(ベクトラン製/生成) エスコ

    #20x200m 縫 糸(ベクトラン製/生成)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA628AZ-2長さ(m)200
  • 200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ

    200A/20m 溶接中間ケーブル

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー付
    用途200A溶接機用ケーブル接続方法ネジ止式仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 200A/20m 溶接機アースセット エスコ

    200A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    38,900税込42,790
    1セット
    4日以内出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • 200x2.0mms20m ゴム板(ロール) エスコ

    200x2.0mms20m ゴム板(ロール)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-76
  • 200x1.0mmx20m ゴム板(ロール) エスコ

    200x1.0mmx20m ゴム板(ロール)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-75
  • 200x3.0mmx20m ゴム板(ロール) エスコ

    200x3.0mmx20m ゴム板(ロール)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-77
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    2,030税込2,233
    1台
    当日出荷
    仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
  • M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
  • M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
  • ねじナットセット(ステンレス) エスコ

    ねじナットセット(ステンレス)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス
  • M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×20×200サポートスクリュー:M20×109材質焼入鋼寸法H(mm)21~105寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)160
  • [アナログ]マルチテスター エスコ

    [アナログ]マルチテスター

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707G-21交流電圧(V)3(約2.5MΩ)抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M/200M直流電圧(V)0.3/1.2/12/30/120/300/1000
  • M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×22×200サポートスクリュー:M20×109材質焼入鋼寸法H(mm)19~105寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)160
  • 66x144mm アジャスタブルクランプ エスコ

    66x144mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M20×20×200材質焼入鋼寸法A(mm)66寸法D(mm)0~65寸法B(mm)144寸法C(mm)42
  • 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ

    60x175mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M20×22×200材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)60寸法D(mm)0~85寸法B(mm)175寸法C(mm)70
  • ポケットデジタルテスター エスコ

    ポケットデジタルテスター

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)IP等級IP40
  • [アナログ]マルチテスター エスコ

    [アナログ]マルチテスター

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707G-14交流電圧(V)30/120/300抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M直流電圧(V)0.3/3/16/30/60直流電流(A)0.5/3/30
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    6,070税込6,677
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • 300x200mm スクエアー・台付 2級 エスコ

    300x200mm スクエアー・台付 2級

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    一般工作用 厳密精度は保持できません。
    仕様●サイズ(mm):300×200●直角度:〔±20+L/10〕μm●材質:軟鋼製●内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上●木箱入
  • ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ エスコ

    ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1枚
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    ブルー
  • 熱線式風速計 エスコ

    熱線式風速計

    エスコ
    98,000税込107,800
    1式
    翌日出荷
    付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)質量(g)90電源単3電池×3本(付属)ケーブル長(m)1.7精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s電池寿命(時間)12保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
  • 溶接中間ケーブル エスコ

    溶接中間ケーブル

    エスコ
    52,100税込57,310
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
    長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    36,300税込39,930
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

    AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型

    エスコ
    7,890税込8,679
    1セット
    3日以内出荷
    電球の盗難防止にも効果抜群です。
    仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず