カテゴリ

  • 縫製用品(4)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(471)
  • ブロードウォッチ(91)
  • RS PRO(68)
  • CKD(21)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 大阪魂(14)
  • ナベヤ(9)
  • ニッセイ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • コフロック(7)
  • Festo(7)
  • CHINO(チノー)(6)
  • コガネイ(5)
  • 潤工社(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 京セラ(4)
  • 共立電気計器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20×400」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M20x400mm スタッドボルト エスコ

    M20x400mm スタッドボルト

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637GF-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法B2(mm)250寸法B1(mm)27
  • M20/400mm シンクシャワー出湯管 エスコ

    M20/400mm シンクシャワー出湯管

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)400使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0
  • M20x400mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M20x400mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-58材質SCM435寸法A(mm)400寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
  • #20x400m 縫 糸(ポリエステル製/白) エスコ

    #20x400m 縫 糸(ポリエステル製/白)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-12長さ(m)400
  • #20x400m 縫 糸(ポリエステル製/黒) エスコ

    #20x400m 縫 糸(ポリエステル製/黒)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-11長さ(m)400
  • [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター エスコ

    [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター

    エスコ
    140,000税込154,000
    1巻
    当日出荷
    仕様平均捕集効率:0.76材質ポリエステル、モダアクリル寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)質量(kg)12.8使用温度(℃)80まで風速(m/s)2.5
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    2,030税込2,233
    1台
    当日出荷
    仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
  • ねじナットセット(ステンレス) エスコ

    ねじナットセット(ステンレス)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ エスコ

    線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    当日出荷
    抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • 散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ

    散水ホースリール EA124KCシリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
  • 縫糸 (ポリエステル製) エスコ

    縫糸 (ポリエステル製)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。
    用途一般縫製用糸材質ポリエステルOD
  • 縫糸 (ポリエステル製) エスコ

    縫糸 (ポリエステル製)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1巻
    翌日出荷
    皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。
    材質ポリエステル寸法(m)#20×400引張強度(N)48