カテゴリ
- 電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(26)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- KITO(キトー)(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- RS PRO(11)
- SMC(1,403)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(25)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- オカモト(6)
- カワグレ(7)
- シンコー(20)
- タイガースポリマー(22)
- マクセル(7)
- 光洋化学(7)
- 大阪魂(138)
- 弘進ゴム(9)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
「m20×75」の検索結果
![M20x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639916-170331-02.jpg)
M20x 75mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA948DN-52材質S45C寸法A(mm)90寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)75寸法EM20![M20x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697194-180222-02.jpg)
M20x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)4日以内出荷エスコ品番EA949HD-2010種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷エスコ品番EA940AR-62材質【編組線】銅覆アルミ合金色黒種類通信ケーブル規格3C-2V全長(m)20材質(絶縁体)ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)5.4
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
水中ポンプ用ホース
エスコ¥13,300税込¥14,6301巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
延長ケーブル
エスコ¥6,790税込¥7,4691本翌日出荷EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
330mm 丁番調整工具 グリップ付
エスコ¥12,300税込¥13,5301本翌日出荷ドア丁番の取付け、調整、補修に仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)
エスコ¥12,400税込¥13,6401台翌々日出荷【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。




![M20x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639916-170331-02.jpg)

![M20x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697194-180222-02.jpg)















![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)