カテゴリ
- 溶接用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 三洋スーパースタンド(4)
- ホーザン(3)
- クイジナート(3)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ヒロセ(2)
- 椿本チエイン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 山城(1)
- MANN-FILTER(1)
- Moflash(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- エスケー生爪(下垣内工業)(1)
「m212h」の検索結果

インバーター直流溶接機
エスコ¥41,100税込¥45,2101台翌日出荷リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
エスコ¥33,400税込¥36,7401台翌日出荷矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター