カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 富士電機(15)
  • 水本機械製作所(10)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 日酸TANAKA(2)
  • ヤマト産業(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • SMC(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • グリーンウッド(1)
  • アルプ(1)
  • KIYOHARA(清原)(1)
  • 萩原(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22-l-w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
関連キーワード
業務用掃除機カテゴリ