カテゴリ
- 手袋(15)
- 機構部品(13)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- SMC(1,062)
- 大阪魂(258)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- NORGREN(125)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- CKD(94)
- RS PRO(90)
- YAGEO(86)
- MURATA(村田製作所)(59)
- SAMTEC(52)
- VISHAY(45)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(43)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- MAZDA(マツダ)(40)
- BOURNS(40)
- プロトブレンボ(39)
- HARWIN(36)
- ブランドをもっと見る
「m220」の検索結果
特価
![1/4"DR/T20 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575569-210430-02.jpg)
1/4"DR/T20 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷仕様ソケット部外径(d:mm):11.6サイズT20質量(g)10先端寸法(mm)3.8全長L1(mm)28差込角(inch)1/4軸長L2(mm)16![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64000407-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
150-220A/2m 溶接ホルダーセット
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401セット翌日出荷エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1ケーブル長(m)2許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3ケーブル長(m)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
ポリダクト
エスコ¥3,740税込¥4,1141巻翌々日出荷から4日以内出荷用途送風機の簡易ダクトや工事現場の仮排水用簡易ホース、大型・長尺物や農業資材の包装、各種梱包資材として材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06![[充電式] LEDフラッシュライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796515-250826-02.jpg)
[充電式] LEDフラッシュライト
エスコ¥13,900税込¥15,2901個(1個)当日出荷USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。付属品ストラップ、USB配線材質アルミ寸法(mm)30×145色ブラック質量(g)約180(電池含)使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP66電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間充電時間(時間)約4モードスマートスイッチ明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20照射距離(m)220(最大)照射方式集散光高さ(m)耐衝撃:1エコロジー商品省エネ
M20/呼22 ロングTスロットナット
エスコ¥3,890税込¥4,2791個当日出荷エスコ品番EA637FR-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法E(mm)70寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付
エスコ¥15,100税込¥16,6101台翌日出荷個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
手袋(低発塵・被膜強化) EA354GBシリーズ
エスコ¥405税込¥4461双翌日出荷手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。機能低発塵性
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ
エスコ¥1,780~税込¥1,958~1本ほか翌日出荷6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
M20-22/200mm クランククランプ
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷焼き入れ処理で強度を向上材質焼入鋼寸法H(mm)27寸法A(mm)30寸法D(mm)24寸法B(mm)60寸法C(mm)200
M20/呼22/200mm Tスロットボルト
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22 Tスロットナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷エスコ品番EA637FP-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22![M22x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697876-180223-02.jpg)
M22x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,730税込¥1,9031パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2213種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM22
M20/呼22/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷エスコ品番EA637FH-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)14寸法B(mm)55寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/125mm Tスロットボルト
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷エスコ品番EA637FH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)85寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,320税込¥6,9521個翌日出荷エスコ品番EA637FH-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/100mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/250mm Tスロットボルト
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷エスコ品番EA637FH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/160mm Tスロットボルト
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA637FH-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)14寸法B(mm)110寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)21.7寸法F(mm)21.5寸法E(mm)35寸法K(mm)14適合T溝幅(mm)22
防寒ドライバー手袋
エスコ¥4,100税込¥4,5101双翌日出荷ゴム絞り。 伸縮性のある快適な袖口が手首にしっかりとフィットします。 伸縮性のある快適な袖口が手首にしっかりとフィットします。 暖かい空気を閉じ込め、寒い環境でも体温を調節します。 厚手の裏地が手を暖かく保ち、湿気を逃がしてドライに保ちます。 縫い目の位置が崩れないように配置し、耐久性を向上させます。 快適なキーストーン親指デザイン。 耐液性でありながら、通気性も良いです。
手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
エスコ¥1,170税込¥1,2871双翌日出荷EU規格CE EN388耐切創レベルA6 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 13ゲージ ポリウレタンコーティング機能耐切創性、タッチパネル操作可
手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ
エスコ¥3,200税込¥3,5201ダース(12双)翌日出荷。3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):158●中指長さ(mm):87●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付
手袋(ポリウレタンコーティング)
エスコ¥360税込¥3961双翌日出荷フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ムレにくく、手にぴったりフィットする 手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。 特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。
手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ
エスコ¥4,450税込¥4,8951ダース(12双)翌日出荷。親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。生地が厚く耐久性に優れた仕様です。機能耐久性
手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ
エスコ¥2,000税込¥2,2001箱(6双)翌日出荷滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):162●中指長さ(mm):88●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●厚み:0.6mm●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付
手袋(低発塵・被膜強化/10双) EA354GBシリーズ
エスコ¥3,900税込¥4,2901箱(10双)翌日出荷手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mm
手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ
エスコ¥350税込¥3851双翌日出荷。半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:1双●滑止加工
手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ
エスコ¥6,340税込¥6,9741箱(10双)翌日出荷カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ
エスコ¥4,030税込¥4,4331箱(10双)翌日出荷手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm




![1/4"DR/T20 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575569-210430-02.jpg)


![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64000407-240801-02.jpg)




![[充電式] LEDフラッシュライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796515-250826-02.jpg)











![M22x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697876-180223-02.jpg)