カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 電気材料(11)
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,198)
- 大阪魂(842)
- ニッセイ(138)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
- 岩田製作所(93)
- OSG(オーエスジー)(63)
- メディアカバーマーケット(63)
- IDEC(和泉電気)(61)
- ケルヒャー(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
- ツヨロン(藤井電工)(47)
- ダイヤトレンド(47)
- サンエス(46)
- サンドビック(44)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
- TRUSCO(42)
- リゲッタ(38)
- 扶桑精機(37)
- ブランドをもっと見る
「m23」の検索結果

300ml エナメルスプレー(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-23色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性![1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750762-180226-02.jpg)
1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]
エスコ(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷注入口全開タイプ。 UV剤入りで耐候性に優れています。仕様【排出口】全開エスコ品番EA981WM-23容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥550税込¥6051本翌日出荷から4日以内出荷柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
A4 リングファイル(緑)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-23B寸法(mm)238×35×307色グリーンサイズA4判S型タイプタテ型収納枚数180枚穴数2
32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32
230mm マグネット付水平器
エスコ(2件のレビュー)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230呼び寸法(mm)230
240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA940MM-23定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
2/ 4mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-23外径(Φmm)4
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30色黄寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)20内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30













![1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750762-180226-02.jpg)

![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)