カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • 溶接用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(279)
  • RS PRO(160)
  • 大阪魂(131)
  • OSG(オーエスジー)(68)
  • CKD(66)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(63)
  • omron(オムロン)(59)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(54)
  • コガネイ(53)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • ケナメタル(42)
  • 三ツ星ベルト(36)
  • マルヤス電業(36)
  • 協和(34)
  • 京セラ(30)
  • 長野計器(30)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m250」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 2 平ワッシャー(ユニクロメッキ/250枚) エスコM 2 平ワッシャー(ユニクロメッキ/250枚)エスコ
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-102厚さ(mm)0.4内径(Φmm)2外径(Φmm)6
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
185g 接着剤(ラバー用) エスコ185g 接着剤(ラバー用)エスコ
3,570税込3,927
1個
翌々日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
#250/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#250/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BF-7
ロープリール エスコロープリールエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
#250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
6日以内出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-7
#250/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#250/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-7
M20/呼22/250mm Tスロットボルト エスコM20/呼22/250mm Tスロットボルトエスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
10W メガホン(防水型/充電式) エスコ10W メガホン(防水型/充電式)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400最大出力(W)10エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)定格出力(W)6充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
700g 接着剤(ラバー用) エスコ700g 接着剤(ラバー用)エスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
#250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-7
M16x250mm スタッドボルト エスコM16x250mm スタッドボルトエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)19
M24/呼24/250mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/250mm Tスロットボルトエスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)16寸法B(mm)150寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M16/呼16/250mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/250mm Tスロットボルトエスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)140寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M14/呼16/250mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/250mm Tスロットボルトエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M24x250mm スタッドボルト エスコM24x250mm スタッドボルトエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)35
M14x250mm スタッドボルト エスコM14x250mm スタッドボルトエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)17
M16x250mm テーパーフォーククランプ エスコM16x250mm テーパーフォーククランプエスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2250寸法A(mm)40寸法B(mm)48寸法C(mm)250適合ねじM16・M18
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
M 8x250mm ボールタップアーム エスコM 8x250mm ボールタップアームエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AB-24
6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
#250/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#250/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-7
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量20A600V(1.25mm2×2心)
M24/呼28/250mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/250mm Tスロットボルトエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
25mmx6.0m/250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ25mmx6.0m/250Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコAC250V/19A/10m コードリール(アース付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10
M20/呼20/250mm Tスロットボルト エスコM20/呼20/250mm Tスロットボルトエスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)12寸法B(mm)150寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
M20x250mm スタッドボルト エスコM20x250mm スタッドボルトエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)27
M22x250mm スタッドボルト エスコM22x250mm スタッドボルトエスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
適合ねじM22エスコ品番EA637GG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)31
M20x250mm テーパーフォーククランプ エスコM20x250mm テーパーフォーククランプエスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-20B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)250適合ねじM20・M22
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
コネクターセット エスココネクターセットエスコ
16,800税込18,480
1組
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物
#250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-7
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)