カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(1,427)
  • 廣杉計器(204)
  • 三木プーリ(124)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(76)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • TRUSCO(38)
  • 岩田製作所(31)
  • 日産ネジ(30)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • コンドーテック(29)
  • 八幡ねじ(28)
  • StarTech.com(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • KHK(小原歯車工業)(17)
  • 協育歯車(17)
  • 七星科学研究所(17)
  • オザック精工(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 14mm」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本) エスコ

    M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(21本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-314頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • 14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤) エスコ

    14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥920税込¥1,012
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-235
  • 14mm x 3m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    14mm x 3m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-231
  • M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコ

    M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-345長さ(mm)45ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M3 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコ

    M3 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-217材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状皿頭
  • M3 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本) エスコ

    M3 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-315材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • 30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚) エスコ

    30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-14内径(Φmm)14
  • M3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコ

    M3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-316頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • M14/15.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M14/15.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-141厚さ(mm)3内径(Φmm)15外径(Φmm)30
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1袋(14本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    ¥99,800税込¥109,780
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1台
    翌日出荷
    付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
    材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    ¥106,400税込¥117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • バンドソー(チェーン式) エスコ

    バンドソー(チェーン式)

    エスコ
    ¥181,000税込¥199,100
    1台
    翌日出荷
    付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
    質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
  • 2.5x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    2.5x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AB-2.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • M36 球面ワッシャー エスコ

    M36 球面ワッシャー

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-36材質焼入鋼厚さ(mm)14寸法H(mm)14外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)37適合ねじM36
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-45質量(kg)2.6長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)9.8ロープ径(Φmm)14長さA(mm)240周長(mm)600折径(mm)300
  • [EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    用途静止表面貼付測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14
  • アセチレンバーナーキット エスコ

    アセチレンバーナーキット

    エスコ
    ¥66,900税込¥73,590
    1個
    翌日出荷
    酸素なしで高温が得られます。