カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(7)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(4,862)
  • 大阪魂(131)
  • 三木プーリ(126)
  • Igus(イグス)(90)
  • RS PRO(90)
  • TRUSCO(75)
  • ParkerTAIYO(71)
  • HARWIN(71)
  • omron(オムロン)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(42)
  • EBM PAPST(41)
  • KHK(小原歯車工業)(36)
  • 鶴見製作所(36)
  • CKD(32)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • New-Era(ニューエラー)(32)
  • アズワン(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 80mm」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本) エスコ

    M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本)

    エスコ
    525税込578
    1パック(80本)
    翌日出荷
    頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-34
  • 1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573LL-1.5先端形状ボールポイント
  • # 1x 80mm [+]ドライバー エスコ

    # 1x 80mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • 1.5x 80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x 80mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573LB-1.5先端形状六角
  • PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0黄緑適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(ESD) エスコ

    PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(ESD)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0全長(mm)175適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • 1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573LA-1.5先端形状ボールポイント
  • #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5全長(mm)175質量(g)33適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
  • PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM2.5-3商品構成単品耐電圧(V)VDE1000
  • 1.5x80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    1.5x80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573CP-1.5先端形状ボールポイント
  • M3  x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本) エスコ

    M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(80本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-303材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状ナベ
  • M3  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコ

    M3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(80本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-303
  • #80 1"  ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    45,000税込49,500
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    ピッチ(mm)25.4エスコ品番EA967EH-80全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
  • 3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ エスコ

    3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ

    エスコ
    26,000税込28,600
    1本
    翌日出荷
    仕様●用途:EA845D用ガラスカッターガイドレール●長さ:3m●幅:80mm●パット数:4個
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • 伸縮ガードバー エスコ

    伸縮ガードバー

    エスコ
    12,900税込14,190
    1組(5本)
    翌日出荷
    入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
    仕様伸縮コーンバーのみ材質ABS幅(mm)【反射シート】150黄/黒質量(g)580リング内径(Φmm)【両端】80使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
  • 180mm 3行 ステンレスブラシ エスコ

    180mm 3行 ステンレスブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    820税込902
    1個
    当日出荷
    錆びません。
    用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)180毛丈(mm)17寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57エスコ品番EA109ED-1適合材金属など
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • 伸縮ガードバー (自立バッグ付き) エスコ

    伸縮ガードバー (自立バッグ付き)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    仕様収納バッグ付材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ幅(mm)反射シート:150寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒質量(g)580タイプ収納目安:約10本長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)内径(mm)両端リング:Φ80バッグ寸法(mm)200×1200ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
  • 180mm 3行 ナイロンブラシ エスコ

    180mm 3行 ナイロンブラシ

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    溶剤に対して耐性があります。
    用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)180毛丈(mm)17寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22エスコ品番EA109ED-3適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • 180mm 3行 真鍮ブラシ エスコ

    180mm 3行 真鍮ブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    820税込902
    1個
    当日出荷
    防爆性があります。
    用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)180毛丈(mm)15寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22エスコ品番EA109ED-2適合材金属・軟金属、スエードなど
  • 35kg 超強力マグネットバー エスコ

    35kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • [27個組] 工具セット エスコ

    [27個組] 工具セット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
    材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
  • 250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    欠品中
    無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
    用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
  • 2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573TD-2.5先端形状ボールポイント
  • [680mm 3段] セフティーステップ エスコ

    [680mm 3段] セフティーステップ

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    最大使用荷重(kg)136エスコ品番EA905EB-68材質アルミ合金(耐食材質)段数3全高(m)1.09収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1120天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
  • 2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    585税込644
    1個
    当日出荷
    サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573TC-2.5先端形状六角
  • 測量ポールスタンド(Φ25-32mm用) エスコ

    測量ポールスタンド(Φ25-32mm用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    当日出荷
    スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 1500x1800mm 300Kg用4段アングル棚 エスコ

    1500x1800mm 300Kg用4段アングル棚

    エスコ
    48,500税込53,350
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA976AG-150
  • 木製取手 エスコ

    木製取手

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    材質強化木(積層材)
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • ベーン式風速・風量計 エスコ

    ベーン式風速・風量計

    エスコ
    84,000税込92,400
    1個(1台)
    翌日出荷
    付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
    用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
  • M36 平ワッシャー エスコ

    M36 平ワッシャー

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    寸法D(mm)80エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    23,800税込26,180
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • タップレンチ用エクステンションバー エスコ

    タップレンチ用エクステンションバー

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
  • 電気工事用工具セット エスコ

    電気工事用工具セット

    エスコ
    45,900税込50,490
    1組(1組)
    4日以内出荷
    セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5