カテゴリ

  • 切削工具(72)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電動工具(11)
  • 溶接用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(2,648)
  • 大阪魂(1,184)
  • アズワン(185)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • CKD(116)
  • サンワサプライ(105)
  • エレコム(101)
  • 日産ネジ(92)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(91)
  • StarTech.com(74)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • ヤマト産業(56)
  • ELPA(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(54)
  • ダイヤトレンド(53)
  • omron(オムロン)(52)
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • JAPANNEXT(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 p=2」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    200税込220
    1袋(30本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-2長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ(1件のレビュー)
    200税込220
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    200税込220
    1袋(30本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-1長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-134材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    200税込220
    1袋(24本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-3長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-135材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    155税込171
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-4長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    395税込435
    1袋(24本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-137長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    285税込314
    1袋(24本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-133長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    285税込314
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-132材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    330税込363
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-136材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    285税込314
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-131材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ

    [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ

    エスコ
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6電源コード(m)3
  • AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • M 2x0.4 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 2x0.4 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HJ-2A
  • アセチレン調整器 (保護カバー付き) エスコ

    アセチレン調整器 (保護カバー付き)

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    翌日出荷
    逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
    仕様保護カバー付質量(kg)1.8材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • アセチレン調整器 エスコ

    アセチレン調整器

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式・雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式・雄ねじ)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • AC125V/15A タップ(3口) エスコ

    AC125V/15A タップ(3口)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)35×90×22定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付定格容量(W)1500耐トラッキングあり
  • 酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式雄ねじ)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • M10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 エスコ

    M10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2

    エスコ
    8,940税込9,834
    1組
    翌日出荷
    呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
    仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)
  • 酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式雄ねじ)

    エスコ
    27,900税込30,690
    1個
    翌日出荷
    逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付き。レンチで締められる為、漏れが少ないです。突起部が少ないコンパクトボディ。標準流量 :30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.53材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
    寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
  • [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1袋(16本)
    翌日出荷
    頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
    仕様全ねじ材質SUSXM7
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコ

    クランプ式タップ (USB typeA・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
  • 酸素調整器 (関東式・雌ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関東式・雌ねじ)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    3日以内出荷
    逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関東式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関東式雄ねじ)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    3日以内出荷
    逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • タップ EA815GMシリーズ エスコ

    タップ EA815GMシリーズ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
  • タップ エスコ

    タップ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
  • タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ エスコ

    タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1組
    翌日出荷
    各サイズ(先、中、上)3本入です。
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
  • 延長コード(スイングプラグ) エスコ

    延長コード(スイングプラグ)

    エスコ
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
  • AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコ

    AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付

    エスコ
    51,300税込56,430
    1台
    翌日出荷
    。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
    仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
  • AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ

    AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
    仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
  • タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコ

    タップ (15A安全ブレーカー付き)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
    寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
  • 延長コード(3P/二重絶縁) エスコ

    延長コード(3P/二重絶縁)

    エスコ
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷
    二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
    仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコ

    ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

    エスコ
    64,300税込70,730
    1台
    当日出荷
    ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
  • ハンドタップ (HSS/仕上) エスコ

    ハンドタップ (HSS/仕上)

    エスコ
    4,520税込4,972
    1本
    翌日出荷
    仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
    材質HSS (ハイス)