カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(1,157)
  • CKD(112)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(93)
  • 日産ネジ(92)
  • StarTech.com(87)
  • サンワサプライ(52)
  • 三木プーリ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • ダイヤトレンド(45)
  • M5Stack(41)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • エレコム(35)
  • 東洋技研(30)
  • 山洋電気(28)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • TRUSCO(24)
  • サトーパーツ(19)
  • 八幡ねじ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 p=4」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-43長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-245材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-244長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
220税込242
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-45長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-242材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1袋(16本)
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HJ-4A
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-241材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
595税込655
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-248材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
550税込605
1袋(20本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-247長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状鍋頭
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
3,730税込4,103
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
3.0mHDMIケーブル エスコ3.0mHDMIケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)3ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CX-4Bサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理) エスコM 4x0.7 / 3P ハンドタップ(樹脂用/窒化処理)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HH-4
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
20,300税込22,330
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
485税込534
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-246材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CX-4Jベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ140L 電磁弁付真空ポンプエスコ
72,200税込79,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転