カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,169)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • ダイヤトレンド(104)
  • サンワサプライ(96)
  • 日産ネジ(92)
  • CKD(91)
  • StarTech.com(91)
  • エレコム(88)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(88)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • JAPANNEXT(57)
  • ヤマト産業(55)
  • omron(オムロン)(54)
  • ELPA(53)
  • 明工社(53)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • オーム電機(51)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(50)
  • メディアカバーマーケット(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 p2」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-2材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-3材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-1材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1袋(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-134材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥155税込¥171
    1袋(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AT-4材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-133材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-132材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-136材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-135材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-131材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(24本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-137材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    当日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
  • M 2x0.4 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 2x0.4 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HJ-2A
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
    寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥175~税込¥193~
    1袋(16本)
    翌日出荷
    頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
    仕様全ねじ材質SUSXM7
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • 3.0mHDMIケーブル エスコ

    3.0mHDMIケーブル

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
    色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂色ホワイトコンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • インバーター直流溶接機 エスコ

    インバーター直流溶接機

    エスコ
    ¥59,200税込¥65,120
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。
    付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)使用率(%)100V:45、200V:35周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    ¥72,200税込¥79,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転