カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 切削工具(8)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- CKD(112)
- KITO(キトー)(75)
- M5Stack(38)
- OSG(オーエスジー)(37)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- StarTech.com(100)
- TRUSCO(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- エレコム(48)
- サンワサプライ(54)
- ダイヤトレンド(60)
- メディアカバーマーケット(29)
- 三木プーリ(45)
- 大阪魂(1,148)
- 山洋電気(26)
- 日産ネジ(92)
- 東洋技研(30)
- ブランドをもっと見る
「m3 p4」の検索結果
特価

M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-244材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(16本)翌日出荷頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。仕様全ねじ材質SUSXM7
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥835税込¥9191本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
3.0mHDMIケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥20,300~税込¥22,330~1本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD![[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291386-260408-02.jpg)
[HSCO]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,680税込¥1,8481本翌日出荷通り穴用。材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷エスコ品番EA940CX-4J色ベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥3,730~税込¥4,103~1本翌日出荷ホモ処理。材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291456-260409-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌日出荷から5日以内出荷通り穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
140L 電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥72,200税込¥79,4201個翌日出荷エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個6日以内出荷エスコ品番EA940CX-4B色黒サイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下

















![[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296557-251027-02.jpg)

![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)

![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
![[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291386-260408-02.jpg)

![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291456-260409-02.jpg)