カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(714)
  • BIGM(丸山製作所)(300)
  • SMC(105)
  • ミルウォーキーツール(93)
  • omron(オムロン)(59)
  • Festo(48)
  • TOSO(40)
  • Merck(メルクミリポア)(38)
  • 三ツ星ベルト(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • 三菱電機(28)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • オムロンヘルスケア(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • アズビル金門(22)
  • RS PRO(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×18」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    ¥3,070税込¥3,377
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:18頭部対辺(mm)5.6入数100本
  • M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    ¥3,070税込¥3,377
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0入数100本
  • M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584BA-1
  • M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコ

    M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-318頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • M18 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M18 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-18C
  • M18 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M18 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-18
  • M18 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-18B
  • M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-181厚さ(mm)3内径(Φmm)19外径(Φmm)34
  • M18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-182厚さ(mm)3内径(Φmm)19外径(Φmm)36
  • M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ

    M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-340長さ(mm)40ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状丸皿頭
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥220税込¥242
    1袋(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコ

    M3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-320頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • M18/19.0x34x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコ

    M18/19.0x34x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949ZB-181厚さ(mm)3内径(Φmm)19外径(Φmm)34
  • エキストラクターセット エスコ

    エキストラクターセット

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個(5本)
    当日出荷
    <セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
    仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼
  • 平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    平ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
  • ステンレス平ワッシャーセット エスコ

    ステンレス平ワッシャーセット

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,420税込¥9,262
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1袋(18本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
  • 六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ

    六角雄ねじスペーサ(ナイロン)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(10本)
    翌日出荷
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • スクリューエキストラクター エスコ

    スクリューエキストラクター

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
    セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    ¥82,100税込¥90,310
    1セット(54個)
    翌日出荷
  • 電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ

    電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥7,840税込¥8,624
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
  • 六角雌ねじスペーサ(ナイロン) エスコ

    六角雌ねじスペーサ(ナイロン)

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1パック(10本)
    翌日出荷
  • ボルト保護キャップ エスコ

    ボルト保護キャップ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
    材質ソフトPVC色黒
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    ¥6,420税込¥7,062
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×2.0●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    ¥6,420税込¥7,062
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.0●全長:90mm●■巾:11.0 m●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    ¥5,180税込¥5,698
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.5●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコ

    DC18.0V 電動ブロワ 充電式

    エスコ
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    翌日出荷
    ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
  • フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

    エスコ
    ¥8,330税込¥9,163
    1本
    翌日出荷
    トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。