カテゴリ
- 切削工具(85)
- ねじ・ボルト・釘(84)
- 作業工具(53)
- 測定用品(27)
- 物流用品(22)
- パソコン/周辺機器(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(11)
- 学童・教育用品(10)
- 電動工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 溶接用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 清掃用品(7)
- 梱包用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 制御機器(4)
- 家電(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(42)
- SMC(2,064)
- 大阪魂(1,743)
- KITO(キトー)(1,184)
- BIGM(丸山製作所)(431)
- RS PRO(429)
- ダイヤトレンド(367)
- サンワサプライ(224)
- CKD(201)
- StarTech.com(193)
- エレコム(185)
- omron(オムロン)(152)
- TRUSCO(145)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(136)
- 日動工業(121)
- BUFFALO(バッファロー)(108)
- WURTH ELEKTRONIK(102)
- PISCO(ピスコ)(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m3×5」の検索結果

M3x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM3×5mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM3
M3x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM3×5mm穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M3x5mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×5頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭
350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥5,390税込¥5,9291個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)350×450
M3 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-306材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状トラス頭
3.0m HDMIケーブル
エスコ¥2,299税込¥2,5291個当日出荷エスコ品番EA940PM-35色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
30号 油性用刷毛
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷エスコ品番EA109M-35全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)84
1670N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
60x450mm スクレーパー(ゴムグリップ付)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。刃部はワイドで効率がアップし、ハガシ作業では部材が割れにくく綺麗に剥せます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。エスコ品番EA524LM-35材質機械構造用炭素鋼、鋼管全長(mm)450質量(g)570表面処理ニッケル・クロムメッキ刃幅(mm)60
ロングドリル
エスコ¥4,380税込¥4,8181本翌日出荷から5日以内出荷強ねじれ角。TiNコーティング。用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
高圧洗浄機(ベランダクリーナー)
エスコ¥51,900税込¥57,0901台翌日出荷用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)質量(kg)12.7電源(V)100消費電力(W)1300モーター出力(kW)1.3電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)360
















![M3 x5mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)



















![[Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528577-220412-02.jpg)