二連はしご アルミ製 EA902シリーズエスコ翌々日出荷
アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm材質アルミ合金質量(kg)7.2段数10踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)310縮長(m)2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75アズワン品番68-1861-76伸長(m)3.4