カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 機構部品(33)
- 作業工具(27)
- 切削工具(25)
- 物流用品(15)
- 電気材料(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(8)
- 建築金物(8)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(6)
- 保管用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- テープ(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- SMC(13,343)
- 大阪魂(1,724)
- BIGM(丸山製作所)(844)
- RS PRO(276)
- ホンダ(263)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(233)
- コガネイ(222)
- MAZDA(マツダ)(216)
- KITO(キトー)(165)
- Hirschmann Test & Measurement(146)
- CKD(144)
- Festo(132)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
- サンドビック(113)
- STMicro(113)
- タンガロイ(105)
- イスカル(103)
- 三ツ星ベルト(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m32」の検索結果

38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷内径(Φmm)38材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-38厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
エスコ¥6,650税込¥7,3151個当日出荷内径(Φmm)28材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-28厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
25号 万能刷毛
エスコ¥905税込¥9961個当日出荷エスコ品番EA109M-32全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)30材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)60
32mm ホースニップル
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
ソックス(防水)
エスコ¥3,490税込¥3,8391足当日出荷から翌日出荷三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
710x507x400mm/ 109L コンテナ
エスコ¥11,400税込¥12,5401個当日出荷タイプベタ目仕様積み重ね可能ハンドル付ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらにも行えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:710×507×400(H)内寸:654×446×392(H)有効内寸:627×419×367(H)圧縮荷重(kN[kgf])10.20(1035)ネスティング高さ(mm)144外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
32mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)450
430-1700mm セーフティーループ(緑)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。色グリーンエスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
6mm アイプレート
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA638M-32材質ステンレス(SUS304)質量(g)43種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)25寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法T(mm)3寸法W(mm)18寸法B2(mm)51寸法A1(mm)40寸法B1(mm)64寸法h(mm)14寸法A2(mm)27耐荷重(kN)0.2
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
32A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,680税込¥1,8481枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。容量(L)7.6エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60

























![M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497134-180221-02.jpg)













![100V パイロットランプ [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469098-170331-02.jpg)