カテゴリ
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(188)
- フジックス[縫製用品](25)
- OSG(オーエスジー)(19)
- uni(三菱鉛筆)(15)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- SKC(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- マイン(14)
- 3M(スリーエム)(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- TRUSCO(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- 岩田製作所(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- バンドー化学(6)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- ビニモ(6)
- ELPA(5)
- ブランドをもっと見る
「m33」の検索結果

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
M2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(33本)当日出荷エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30