カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(47)
- 小ねじ(21)
- 六角穴付ボルト(5)
- 機構部品(17)
- 切削工具(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 物流用品(8)
- 電気材料(8)
- 建築金物(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(4)
頭部形状

なべ(9)

トラス(2)

丸皿(2)

六角(7)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(2)

皿(10)
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(6)
- 12(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(1)
- 40(21)
- 50(2)
ねじの呼び
- M2(2)
- M3(6)
- M4(34)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(11)
- 0.8(6)
- 1(5)
- 1.25(5)
- 1.5(4)
- 1.75(2)
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(22)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄(6)
- 黄銅(真鍮)(4)
ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- クロメート(1)
- ユニクロ(2)
- 黒クロメート(1)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・黒クロメート
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(1,873)
- Modes(21)
- ボサード(4)
- TRUSCO(101)
- RS PRO(182)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
- SMC(2,686)
- ブロードウォッチ(250)
- コガネイ(223)
- KHK(小原歯車工業)(168)
- ホンダ(153)
- 廣杉計器(149)
- 椿本チエイン(109)
- 三木プーリ(100)
- 日産ネジ(58)
- StarTech.com(52)
- Festo(49)
- 扶桑金属工業(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m4 40mm」の検索結果
特価

M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NE-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NH-440材質ステンレス長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥350税込¥3851パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AR-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ¥250税込¥2751パック(4本)当日出荷エスコ品番EA949NB-540材質ステンレス長さ(mm)40ねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5頭部形状皿頭
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本)
エスコ¥395税込¥4351パック(13本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-324材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10色シルバー
M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10色レッド
M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-41材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)40寸法H(mm)23寸法L1(mm)46寸法A(mm)6ねじサイズM4![M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503075-180221-02.jpg)
M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥330税込¥3631袋(4個)翌日出荷エスコ品番EA949JC-1040種別半ねじタイプ並目ネジピッチ1.5頭部形状六角ねじの呼びM10![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)
M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥460税込¥5061袋(4個)翌日出荷エスコ品番EA949JC-2040種別半ねじねじピッチ(mm)1.75頭部形状六角ねじの呼びM12![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥680税込¥7481パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
M12x30mm 40mm径 リングボルト
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40
M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥32,600税込¥35,8601台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ
エスコ(1件のレビュー)¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造




![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)























![M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503075-180221-02.jpg)
![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)

![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)

![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)
![M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519202-180221-02.jpg)