切削工具 (10) パソコン/周辺機器 (10) 測定用品 (6) 医療 (4) ねじ・ボルト・釘 (3) コンプレッサー・空圧機器・ホース (3) 作業工具 (3) 機構部品 (2) 照明 (2) 塗装・養生・内装用品 (2) 制御機器 (1) 電気材料 (1) クリーンルーム用品 (1) 家電 (1) ブランド: エスコ価格: 1,500~10,000円すべて解除
ワゴンモール(アルミ製) エスコ 当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
表面処理 クローム セット内容 M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350) エスコ品番 EA949AF-6
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ 当日出荷
材質 ステンレス エスコ品番 EA949AD-7 セット内容 サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコ 当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番 EA815GL-39E 質量(g) 860 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A) 15 電源コード(m) 5 コード 二重被覆の安全構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×45×29.6 定格容量(W) 1500 マグネット あり プラグ形状 2P接地式(2P変換アダプター付)
ポケットデジタルテスター エスコ 当日出荷
付属品 ・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書 エスコ品番 EA707D-22A 質量(g) 約117 電源 LR44(コイン型アルカリ電池)×2個 交流電圧(V) 4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 抵抗(Ω) 400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V 動作方式 Δ-Σ方式 直流電圧(V) 400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示 数値部4000バーグラフ部最大40セグメント 分解能 ●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω 周波数特性 45~1kHz 電池寿命(時間) DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時) サンプルレート(回/s) 約3 レンジ切替 オートレンジ ダイオードテスト 開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V) 検波方式 平均値方式(交流) 動作温湿度範囲 0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 確度保証期間 23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ 最終操作から約30分後に電源オフ 警告 電池寿命:バッテリーマークが点灯 消費電力(mW) 代表値3.5(DCVにて) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V EMC規格 IEC61326 確度 最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt) 極性表示 マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示 数値部に「OL」を表示 リード線 テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm 使用環境条件 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm) 76(W)×18(D)×117(H) 導通(Ω) 約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V 校正証明書 なし
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 翌日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様 ●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 形状 防雨形 種類 電動機直接操作用 保護構造 IP65 接点構成 2a-2a 使用電圧(V) 3Φ200/200、3Φ400/440 定格通電電流(A) 15 ボタン文字 上、下 ボタン数 2点(1組) アズワン品番 65-2253-91 適合電動機(kW) (最大容量)2.2
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコ 翌日出荷
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様 ●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m アズワン品番 68-1831-38
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様 ●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン 規格 CAT8 アズワン品番 65-9281-90
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ 翌日出荷
左ハンドルレバー
約45°の反復運動で1カウントします。
9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。
ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
毎分カウント数最大600回。
日本製
仕様 ●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番 65-2167-53
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様 ●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps 規格 CAT8 アズワン品番 65-9281-83
LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ エスコ 翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング エスコ 翌日出荷
右ハンドルレバー
約45°の反復運動で1カウントします。
9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。
ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
毎分カウント数最大600回。
日本製
仕様 ●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番 65-2167-51
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ 翌日出荷
左ハンドルレバー
約45°の反復運動で1カウントします。
9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。
ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
毎分カウント数最大600回。
日本製
仕様 ●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番 65-2167-54
70mm 45°高級万能刷毛 エスコ 翌日出荷
形状 筋違 エスコ品番 EA109M-70 全長(mm) 260 種類 刷毛 毛丈(mm) 48 材質(毛) 豚毛 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色 玉厚(mm) 19 刷毛幅(mm) 70
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ 翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様 専用ケース その他 【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. 材質 ポリエステル、ポリクロロプレン サイズ 内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H) 質量(g) 約100 適合カメラ EA759GA-80C
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様 ●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:2m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps アズワン品番 65-9281-93
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ 翌日出荷
ねじの呼び M12 エスコ品番 EA945BA-125 材質 スチール製 全長(mm) 150 下穴径(Φmm) 12.7 ねじ長さ(mm) 35 表面処理 電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm) 45 適合材 コンクリート 最大引張荷重(kN) 6.13 剪断最大荷重(kN) 18.52 胴外径(Φmm) 12
[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ 翌日出荷
右ハンドルレバー
約45°の反復運動で1カウントします。
99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。
ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
毎分カウント数最大600回。
日本製
仕様 ●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番 65-2167-56
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ 翌日出荷
ゴム製ヘッドバンド
ヘッド角度調整可能(120°)
集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様 ●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mm アズワン品番 68-1840-54
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ 翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質 CPM(粉末ハイス) 溝数 3 被削材 対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC) 精度 STD 食付 2.5P
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
仕様 ●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:3m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps アズワン品番 65-9281-94
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様 ●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン 規格 CAT8 アズワン品番 65-9281-88
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ 翌日出荷
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様 ●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°) アズワン品番 65-9276-91
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ 翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様 ●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps 規格 CAT8 アズワン品番 65-9281-84